DCM 135-067-16A-5D Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3200472
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200472
EAN / GTIN 7291075101492
Număr producător 3200472
L-Număr L24040 1072

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 83.04 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 135-SG
  • Lungime totală (OAL): 133.5 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.46 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 85.5 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 67 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate