DCM 135-067-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200472
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200472
EAN/GTIN 7291075101492
Nummer fabrikant 3200472
L-nummer L24040 1072

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 13,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 133,5 mm, effectieve lengte (LU) 67 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 83,04 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 135-SG in
  • Totale lengte (OAL) 133,5 mm
  • Puntlengte (PL) 2,46 mm
  • Lengte kraag (LPR) 85,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 67 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles