• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bucşă de prindere ER VARIA 20

Cod articol: 319801 20
Reducere
231,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 20
Suport V3
Lungime activă dimensiune A 27 mm
⌀ exterior D 34 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319801 20
EAN / GTIN 4045197317537
Număr producător 31.V320L27

Descriere

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor.