• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

ER-spantanghouder VARIA 20

Artikelnummer: 319801 20
Korting
231,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 20
Opname V3
Afkoppellengte A-maat 27 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319801 20
EAN/GTIN 4045197317537
Nummer fabrikant 31.V320L27

Omschrijving

Voordeel:

  • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
  • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
  • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Tip:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 bij 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.