Portsculă flotantă cu compensare ER VDI, Tip: 30

Cod articol.: 319785 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0300 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 30 mm
Lungimea cozii 15 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 30 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 25
Lungime activă 64 mm
Diametru exterior pe partea sculei 68 mm
Echilibrare pendul da
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 119 mm
Înălţimea totală 119 mm
Lăţimea totală 68 mm
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 0,95 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319785 30
EAN / GTIN 4062406263812
Număr producător 319785 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport de compensare cu adaptare a bucşelor elastice ER. Compensare unghiulară şi radială reglabilă. Cu răcire internă.

Aplicaţie:

Optim în cazul erorilor de aliniere dintre piesă şi sculă, de ex., la alezare sau la filetare (fără compensare de tracţiune / presiune). Se recomandă utilizarea în primul rând pe strunguri, dar şi pe maşini de frezat.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Portsculă flotantă pentru prinderea alezoarelor, a burghielor sau a maşinilor de filetat.
  • Înainte de utilizare, folosiţi datele CAD pentru a verifica dacă există risc de coliziune. Vezi http://ho7.eu/etool.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza pentru prelucrarea prin frezare.