ER-verlooppendelhouder VDI 30

Artikelnummer: 319785 30
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 25
Schacht-⌀ d 30 mm
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 64 mm
Buiten-⌀ D 68 mm
Compensatie radiaal 1 mm
Geschikt voor ER-grootte 25
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319785 30
EAN/GTIN 4062406263812

Omschrijving

Uitvoering:

Verloophouder met ER-spantangadaptatie. Instelbare radiale en hoekuitlijning. Met inwendige koeling.

Toepassing:

Optimaal bij uitlijnfouten tussen werkstuk en gereedschap, bijv. bij ruimen of draadsnijden (zonder compensatie trek/ druk). Toepassing voornamelijk op draaibanken, maar ook geschikt voor freesmachines.