{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ER szorítópatronhoz | 25 | |
| Szár ⌀ d | 30 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 64 mm | |
| Külső ⌀ D | 68 mm | |
| Radiális kiegyenlítés | 1 mm | |
| Hozzávaló ER méret | 25 | |
| VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 319785 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406263812 | |
| Gyártó száma | 319785 30 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |