Dop protecţie VDI Forma Z2, ⌀ d1: 40Smm

Cod articol: 319770 40S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Forma: Z

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma Z
⌀ cozii d1 40 mm
Material Oţel
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Închidere pentru punctele de separare

Identificare și clasificare

Cod articol 319770 40S
EAN / GTIN 4045197316448
Număr producător 319770 40S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Fila 2.