Dop protecţie VDI Forma Z2, ⌀ d1: 16Kmm

Cod articol: 319770 16K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Forma: Z

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma Z
⌀ cozii d1 16 mm
Material Plastic armat cu fibră de sticlă
Cod de culoare fixare VDI VDI 16
Tip produs Închidere pentru punctele de separare

Identificare și clasificare

Cod articol 319770 16K
EAN / GTIN 2050001078025
Număr producător 102748
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Fila 2.