{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 40 mm | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | VDI-Verschlussstopfen Form Z2 D 40S mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 40 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Uzávěr místa rozdělení | |
| Celková délka L | 83 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Tvar | Z | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 1,38 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319770 40S | |
| EAN / GTIN | 4045197316448 | |
| Číslo výrobce | 319770 40S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |