{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SZD03200215 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0410 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea cozii LS | 15 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 10 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Lungime activă A | 50 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină cu schimbare rapidă | |
| Lungimea totală L | 63,5 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 49 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 49 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafeţe tratate | călit | |
| Greutate | 0,413 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319762 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406328733 | |
| Număr producător | 319762 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |