• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schnellwechseladapter, Weldon mit Außenmutter ER 32, Spann-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 319762 10
Rabatt
98,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SZD03200215; ZYL01001015
Aufnahmeform Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm; 10 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schnellwechseladapter, Weldon mit Außenmutter ER 32, Spann-⌀: 10mm
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 32 mm
Spanndurchmesser min. D1 10 mm
Spanndurchmesser max. D1 10 mm
Auskraglänge A 50 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 49 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schnellwechsel-Adapter
Länge gesamt L 63,5 mm
Höhe gesamt H1 49 mm
Breite gesamt B1 49 mm
Innenkühlung möglich ja
Material Werkzeugstahl
Oberflächenbehandlung gehärtet
Gewicht 0,413 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319762 10
EAN / GTIN 4062406328733
Herstellernummer 319762 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
  • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
Multiflexibler Einsatz:
  • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
  • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.