• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Flanşă cu con scurt, Diametru exterior 125, Conul scurt 4, ISO 702-2

Cod articol.: 319674
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 319674
EAN / GTIN 4019208078854
Număr producător 319674
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Flanșă conică scurtă, diametru exterior 125, con scurt 4, DIN 55029 și ASA B 5.9 D1 Camlock

Caracteristică:

  • Diametrul instalației: 117,5 mm
  • Diametru exterior: 125 mm
  • Circuitul orificiilor de fixare: 82,55 mm
  • Continuitate: 40 mm
  • Diametruul conului: 63.513 mm
  • Greutate: 2,2kg
  • Filet: 7/16 - 20
  • Înălţime: 28 mm
  • Mărimea conului: 4
  • Adâncimea conului: 13
  • Inch: 5