• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Faux plateaux à cône court, Diamètre extérieur 125, Cône court 4, ISO 702-2

Réf.: 319674
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 319674
EAN / GTIN 4019208078854
Réf. fabricant 319674
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

Plus d’informations:

  • Bride à cône court, Ø extérieur 125, cône court 4, DIN 55029 et ASA B 5.9 D1 Camlock

Caractéristique(s):

  • diamètre de l’installation: 117,5 mm
  • diamètre extérieur: 125 mm
  • Cercle de fixation: 82,55 mm
  • Continuité: 40 mm
  • Diamètre du cône: 63 513 mm
  • Poids: 2,2 kg
  • Filetage: 7/16 - 20
  • Hauteur: 28 mm
  • Taille de cône: 4
  • profondeur de conicité: 13
  • Pouce: 5