Duză HighPressure cu lichid de răcire drept M12X1

Cod articol: 319474 M12X1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip drept
⌀ trecere ţeavă 1 mm
Racord filetat M12×1
Execuţie Filet
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319474 M12X1
EAN / GTIN 2050002075108

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Duză de înaltă presiune – specială pentru presiuni de până la 80 bar. Poziţie unghiulară reglabilă a duzei. Model robust şi durabil, din aluminiu.
Duză rotunjită dreaptă, model cu orificiii multiple 5 (orificiii) × ⌀ 1 mm.

Aplicaţie:

Pentru utilizare la capete de strunjit statice şi antrenate, prin intermediul unui racord filetat.