Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 30, Alezaj d2 (H7): 12mm

Cod articol.: 319320 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Forma: E

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 12 mm
Ref. VDI VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Filet canal de răcire M6
Filetul şurubului de strângere M8
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319320 12
EAN / GTIN 4067263152217
Număr producător 319320 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.