Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 30, Otvor d2(H7): 12mm

Artiklové číslo: 319320 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: E

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 12 mm
Velikost VDI VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Závit chladicího kanálu M6
Závit upínacích šroubů M8
Druh produktu držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319320 12
EAN / GTIN 4067263152217
Číslo výrobce 319320 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.