{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 12 mm | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0120 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | H7 | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Longueur de col A | 55 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 68 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 60 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 51 mm | |
| Filetage G; M | M6; M8 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | support pour barres d’alésage | |
| Longueur totale L | 115 mm | |
| Hauteur totale H1 | 64 mm | |
| Largeur totale B1 | 64 mm | |
| Norme | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Type | E | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319320 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263152217 | |
| Réf. fabricant | 319320 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |