• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Adaptor înlocuire rapidă ER32, d=42,5, ⌀ de prindere: 16mm

Cod articol.: 319286 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schnellwechseladapter ER32
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42,5 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Tip produs Adaptor cu schimbare rapidă
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319286 16
EAN / GTIN 4045197922861
Număr producător 319286 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Adaptorul cu înlocuire rapidă este fixat prin înşurubare cu piuliţă de strângere cu filet exterior în manşonul cilindric de strângere, respectiv în suportul pentru adaptare directă.
Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Adaptat pentru:

Bară pentru strunjire interioară 1, 2 sau 3 suprafeţe de prindere.

Livrare:

Șuruburi de închidere pentru orificii ale canalului de răcire, piuliţe nituibile oarbe.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducţie Cod 354773 (manşon Cod 313291 Ref. 25 cu reducţie suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).