• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Adaptateur à changement rapide ER32, d=42,5, ⌀ serrage: 16mm

Réf.: 319286 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schnellwechseladapter ER32
Diamètre de serrage min. D1 16 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42,5 mm
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Type de produit Adaptateur à changement rapide
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319286 16
EAN / GTIN 4045197922861
Réf. fabricant 319286 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L'adaptateur à changement rapide se visse directement dans la douille de serrage cylindrique ou le porte-outils VDI à l'aide de l'écrou de serrage.
Systèmes à changement rapide pour barres d’alésage.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

Adapté(s) pour:

Barres d'alésage avec 1, 2 ou 3 méplats de serrage.

Livraison:

Bouchons filetés pour canaux d'arrosage et écrou borgne.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l’aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).