{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Schnellwechseladapter ER32 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 20 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 20 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 42,5 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Tip produs | Adaptor cu schimbare rapidă | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319286 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197922878 | |
| Număr producător | 319286 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |