{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYV04000115; ZYL04002215
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
40 mm
|
|
| Aufnahmeart |
Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
40 mm; 40 mm
|
|
| Länge Schaft LS |
63 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
VDI 40
|
|
| Auskraglänge A |
160 mm
|
|
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 |
40 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
75 mm
|
|
| Schwingungsdämpfung |
ja
|
|
| Gewinde G; M |
M22×1,5
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Bohrstangenaufnahme
|
|
| l6 |
160 mm
|
|
| l7 |
150 mm
|
|
| d8 |
75 mm
|
|
| l8 |
100 mm
|
|
| Länge gesamt L |
223 mm
|
|
| Norm |
DIN 69880
|
|
| Form |
E
|
|
| mit Gewinde |
ja
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Gewicht |
4,7 kg
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 319276 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197782502 | |
| Herstellernummer | 319276 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |