Invändig skärhållare, slitsad Form E2 40 mm

Article no.: 319276 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Form E
Hål d2 (H7) 40 mm
VDI-storlek VDI 40
d8 75 mm
l6 160 mm
l7 150 mm
l8 100 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40
gängaM M22×1,5
Produktslag VDI-borrstångshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319276 40
EAN / GTIN 4045197782502

Beskrivelse

Utförande:

  • Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
  • Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras igenom skaftet vid stl 10 - 20.

Anmärkning:

Reservdelar nr 319287 − 319288 hittar du i reservdelslistan.
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
    Hål d2 (H7) (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen