{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung RL | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Codarea punctului de separare | VKT63620109 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6362 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 83,5 mm | |
| Lungime funcţională | 26 mm | |
| Înălţime funcţională H | 4,5 mm | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta; pe stânga | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 83,5 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 63 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 67 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 0,83 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319140 RL | |
| EAN / GTIN | 4045197781055 | |
| Număr producător | 319140 RL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |