• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák upichovací planžety Eco typ 1, Provedení: RL

Artiklové číslo: 319140 RL
Sleva
7 500,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung RL
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa VKT63620109
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6362 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 83,5 mm
Funkční délka 26 mm
Funkční výška H 4,5 mm
Poloha nástroje vlevo; vpravo
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka L 83,5 mm
Celková výška H1 63 mm
Celková šířka B1 67 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Hmotnost 0,83 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319140 RL
EAN / GTIN 4045197781055
Číslo výrobce 319140 RL
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Štíhlá konstrukce ve 4 provedeních a možnost montáže s otočením o 180° při normálním použití a použití nad hlavou. Optimální kombinace nástrojů pro upichování a zapichování mezi nebo poblíž hlavního a protilehlého vřetena při minimálním vyložení konstrukčního dílu.

Použití:

Pro použití na hvězdicových revolverech a ve frézovacích vřetenech soustružnických frézovacích center.
Ke vsazení upichovacích planžet Eco č. 273864273866, č. 273562 a 273564.

Poznámka:

Postranní přívod chladicího média pro upichovací planžetu eco.
Provedení RR a LR pro použití upichovacího hrotu č. 273864. Provedení RL a LL pro upichovací hrot č. 273865. Provedení RR a LL pro upichovací hrot č. 273866.
Vhodné upínky č. 279840 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.
Lamely č. 273562 a 273564 je možné nasadit pouze na držáky RR a LL.