GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B5 radială pe dreapta, lungă, ⌀ cozii d1: 40mm

Cod articol.: 319046 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare ZYL0400ZZ15; VKT25250115
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm; 25 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 40 mm
Lungimea tijei LS 63 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,016 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Eco
Denumirea producătorului GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts
Înălţime funcţională H 25 mm
Forma lung
Poziţia sculelor pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 44 mm
Înălţimea totală H1 48 mm
Lăţime totală B1 118 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Formă B
Răcirea internă este posibilă da
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate călit; rectificat
Greutate 3,2 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319046 40
EAN / GTIN 4067263237761
Număr producător 319046 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.