GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B5 radiaal, rechts, lang 40 mm

Artikelnummer: 319046 40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 38,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319046 40
EAN/GTIN 4067263237761

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

GARANT Eco − Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco − systeem steekdraaihouders nr. 273830273891 en GARANT Eco − basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.