GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B5 säteittäinen, oikea, pitkä 40 mm

Tuote nro.: 319046 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 38,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319046 40
EAN / GTIN 4067263237761

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
  • Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
  • Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

GARANT eco − käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript