GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B2 radială pe stânga, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm

Cod articol.: 319016 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Eco
Denumirea producătorului GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare ZYL0200ZZ15; VKT16160115
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm; 16 mm
Tip de prindere Dantură plată
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea tijei LS 40 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Interfață pe partea utilajului VDI 20
Înălţime funcţională H 16 mm
Forma scurt
Poziţia sculelor pe stânga
Cu orificiu al canalului de răcire da
Distanță centru-exterior B 30
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 70 mm
Înălţimea totală H1 57 mm
Lăţime totală B1 55 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Formă B
Răcirea internă este posibilă da
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate călit; rectificat
Greutate 0,6 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319016 20
EAN / GTIN 4067263237501
Număr producător 319016 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate