{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 63 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-T 63 | |
| Lungime activă A | 90 mm | |
| Lungime funcţională | 45 mm | |
| Înălţime funcţională H | 20 mm | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta | |
| Decalat axial | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 121,9 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 90 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 30 mm | |
| Standard | ISO 12164-3 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318814 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001672650 | |
| Număr producător | HA6.V20.R31.090 |