{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK; Vierkantaufnahme | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 63 mm; 20 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Werkzeughalter axial - 3 fach | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HSK-T 63 | |
| Auskraglänge A | 90 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 90 mm | |
| Funktionslänge | 45 mm | |
| Werkzeuglage | rechts | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Vierkantaufnahme | |
| Länge gesamt L | 121,9 mm | |
| Norm | ISO 12164-3 | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Oberflächenbehandlung | poliert | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 318814 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001672650 | |
| Herstellernummer | HA6.V20.R31.090 |