{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 20 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Spanlengte L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 90 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318814 20 | |
EAN/GTIN | 2050001672650 | |
Nummer fabrikant | HA6.V20.R31.090 |