{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
| Denumirea producătorului | Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 160mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 160 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat; Cu prismă | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu; nu | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Funcţie | Oscilant | |
| Tip de fixare | Introducere | |
| Cuprins | 4 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 314720 160 | |
| EAN / GTIN | 4069515004442 | |
| Număr producător | 314720 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |