Garras blandas, jgo de 4 pzas., Para tipo de plato: 160mm

Número de artículo: 314720 160
Precio por 1 unidad (28,82 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Denominación del fabricante Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 160mm
Para diámetro de plato para torno 160 mm
Superficie de apriete forma estriada; Con prisma
Para insertos intercambiables adecuados no; no
Con puente de guía sí
Función Pendular
Tipo de fijación Encajar
Contenido 4 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 314720 160
EAN / GTIN 4069515004442
Número del fabricante 314720 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Material:

16 MnCr5

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro mordazas n.° 312505; 312705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.