Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 160mm

Artikel-Nr.: 314720 160
Preis pro 1 Stück (28,25 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Herstellerbezeichnung Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 160mm
für Drehfutter-Durchmesser 160 mm
Spannfläche geriffelt; mit Prisma
für Wechselbare Einsätze geeignet nein; nein
mit Führungssteg ja
Funktion pendelnd
Befestigungsart stecken
Inhalt 4 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche brüniert; ungehärtet
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314720 160
EAN / GTIN 4069515004442
Herstellernummer 314720 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312505; 312705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.