Set de portbacuri 3 piese, călite, Pentru universal tip: 200mm

Cod articol.: 314000 200
Setați prețul 3 buc. (92,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea fălcilor 78 mm
Pentru diametrul mandrinei 200 mm
Cu bară de ghidare ja
Lăţimea punţii 7,94 mm
Cu canal ja
Lăţimea canalului 12,68 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Pentru dimensiunea şuruburilor M8
incl. șuruburi nein
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 314000 200
EAN / GTIN 4019208034126
Număr producător 107504
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea bacurilor reversibile călite sau a bacurilor moi.

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.