Set de bacuri tip gheară, 3 buc., pentru universal, ⌀ 200 mm, Tip: 1

Cod articol: 313953 1
Setați prețul 3 buc. (108,34 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 35 mm - 63 mm
Lăţimea canalelor n 14 mm
Filet M M6
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Identificare și clasificare

Cod articol 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Număr producător 0138110
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri călite. Pentru prinderea exterioară a pieselor brute cu dantură 1,5×60°.
Brunat.

Notă:

Recomandat pentru BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.