Set de 3 bacuri călite în trepte, Pentru universal tip: 210

Cod articol.: 313770 210
Setați prețul 3 bucăți (126,85 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 35 mm
Înălţimea bacurilor H 51 mm
Lungimea fălcilor L 87 mm
Pentru diametrul mandrinei 210 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 14 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Introducere
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313770 210
EAN / GTIN 2050001929839
Număr producător 0133109
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.
Călite.

Aplicaţie:

Pentru prinderea exterioară şi interioară.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri interschimbabile în trepte călite, dantură 1,5×60°.
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.

Bacurile detaşabile şi bacurile în trepte cumpărate ulterior se vor prelucra montate pe universal în mişcare rotativă şi plană.