{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite B |
35 mm
|
|
| Backenhöhe H |
51 mm
|
|
| Backenlänge L |
87 mm
|
|
| für Drehfutter-Durchmesser |
210 mm
|
|
| Spannfläche |
geriffelt
|
|
| für Wechselbare Einsätze geeignet |
nein
|
|
| mit Nut |
ja
|
|
| Nutbreite B2 |
14 mm
|
|
| Funktion |
fest
|
|
| Befestigungsart |
stecken
|
|
| Inhalt |
3 St.
|
|
| Produktart |
Drehfutter-Backen
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Oberfläche |
brüniert
|
|
| Inhalt |
Stück
|
| Artikelnummer | 313770 210 | |
| EAN / GTIN | 2050001929839 | |
| Herstellernummer | 0133109 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |