Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 315

Cod articol.: 313745 315
Setați prețul 3 bucăți (28,03 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 50 mm
Înălţimea bacurilor H 50 mm
Lungimea fălcilor L 145 mm
Pentru diametrul mandrinei 315 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 18 mm
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 30 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 30 mm
Pentru dimensiunea şuruburilor M14
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313745 315
EAN / GTIN 4067263152347
Număr producător 313745 315
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.
Teşit pentru ⌀ de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505 − 313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.