{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 315 mm | |
Pituus L | 145 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 50 mm | |
Reikäväli a | 30 mm | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys D | 18 mm | |
kierteelle DIN 912 | M14 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313745 315 | |
EAN / GTIN | 4067263152347 |