Set de 3 bacuri moi 315

Cod articol: 313725 315
Setați prețul 3 buc. (21,33 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 315 mm
Lungime L 130 mm
Lăţime B 50 mm
Înălţime H 50 mm
Distanţă orificii a 40 mm
Distanţă între găuri L 30 mm
Lăţimea canalului D 18 mm
Pentru filet DIN 912 M14
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313725 315
EAN / GTIN 4067263152330

Descriere

Execuţie:

Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.