Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315

Artiklové číslo: 313725 315
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 548,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 50 mm
Výška čelistí H 50 mm
Délka čelisti L 130 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 315 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 18 mm
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 30 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 39 mm
Pro velikost šroubu M14
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313725 315
EAN / GTIN 4067263152330
Číslo výrobce 313725 315
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně vyfrézované drážky a ozubení, nečerněné.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Nástavbová čelist měkká, běžná, ozubení 1,5×60°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.