Överbackar, sats, 3 delar 315

Article no.: 313725 315
Set price 3 st. (NOK 268,22 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
79 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 315 mm
längd L 130 mm
bredd B 50 mm
höjd H 50 mm
Hålavstånd a 40 mm
Hålavstånd b 30 mm
spårbredd D 18 mm
för gänga DIN 912 M14
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313725 315
EAN / GTIN 4067263152330

Beskrivelse

Utförande:

Finfrästa spår och tandning obrunerade.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.