Kit de fixare pentru cleme plate

Cod articol.: 313395
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 313395
EAN / GTIN 4020772313395
Număr producător 313395
L-Număr L30130 730
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de fixare pentru cleme plate, format din 3 șuruburi cu cap tubular din 6912, 3 piulițe cu slot T din 508 și 1 șaibă cu bilă din 6319C

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M12x16
  • Canelură: 16
  • G: M12
  • L: 35
  • SW: 10 mm
  • Greutate: 56 g