Komplet za pritrditev za ravne objemke

Št. art.: 313395
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313395
EAN/GTIN 4020772313395
Številka proizvajalca 313395
L-število L30130 730
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Komplet za pritrjevanje ploščatih objemk, sestavljen iz 3 vijakov z glavo vtičnice DIN 6912, 3 matic s T-utori DIN 508 in 1 podložke s kroglico DIN 6319 C.

Lastnosti:

  • Velikost: M12x16
  • Utor: 16
  • G: M12
  • L: 35
  • SW: 10 mm
  • Masa: 56 g