Upevňovací sada pro ploché svorky

Artiklové číslo: 313395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313395
EAN / GTIN 4020772313395
Číslo výrobce 313395
L-číslo L30130 730
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevňovací sada pro ploché svorky, skládající se ze 3 šroubů s hlavou s vnitřním závitem DIN 6912 1, 3 matic s T drážkou DIN 508 a kulové podložky DIN 6319C.

Charakteristika:

  • Velikost: M12x16
  • Drážka: 16
  • G: M12
  • L: 35
  • OK: 10 mm
  • Hmotnost: 56 g