Set de bacuri de interior 3 piese, călite, Pentru universal tip: 80

Cod articol: 312986 80
Setați prețul 3 buc. (31,66 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 80 mm
Lungime L 32 mm
Lăţime B 11 mm
Înălţime H 28 mm
Recomandat pentru codul de culoare HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 312986 80
EAN / GTIN 4062406155063
Număr producător 312986 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Compatibil cu universalul cu trei bacuri Bison.