Cheie de încercare pentru știfturi de sudură 0,4-2 Nm

Cod articol.: 3129012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3129012
EAN / GTIN 0611702896183
Număr producător 3129012
L-Număr L60160 5953
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Audit. Aceste instrumente versatile de audit al calității permit efectuarea rapidă și eficientă a testelor de integritate a știfturilor de sudură pe o gamă largă de știfturi de sudură de la M2,5 la M12
  • Precizie. Riscul de deteriorare a dispozitivului de fixare este mult redus, datorită tehnologiei unice de rupere
  • Ușor și eficient de utilizat. Mâner intuitiv și bidirecțional în formă de ″T″ pentru o operare ușoară
  • Feronaje de capăt. Este disponibilă o gamă de fitinguri interschimbabile. Fitingurile de capăt sunt disponibile pentru utilizarea cu cele mai populare dimensiuni și lungimi ale filetului de sudură cu știfturi de sudură
  • Viață lungă a sculei. Design și construcție de înaltă calitate, robustă, garantată în plus de o garanție de doi ani
  • Versatilitate. Este disponibilă o gamă de fitinguri de capăt interschimbabile compatibile, pentru a fi utilizate cu cele mai cunoscute dimensiuni și lungimi ale filetului de sudură.
  • Toate uneltele WSTT sunt furnizate cu un certificat de calibrare atunci când sunt comandate cu un accesoriu de capăt atașat
  • Aceste chei sunt unelte de cuplu de tip prestabilit. Nu există o scală de reglare externă și trebuie să fie setate la valoarea de cuplu necesară cu ajutorul unui analizor de cuplu.
  • Adaptorul de calibrare (Cod de comandă A25880) este compatibil cu toate modelele WSTT
.

Caracteristică:

  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Domeniu de aplicare: Controlul calității
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Tip de scală: fără
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industriale