Clé d'essai pour goujon soudé 0,4-2 Nm 055005

Réf.: 3129012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série WSTT
Référence fabricant Quality Audit tools; Schweißbolzen-Testschlüssel
Zone de protection ESD (EPA) non
Plage de mesure min 0,4 mm
Plage de mesure max. 2 mm
Type de produit touche
Longueur L 120 mm

Identification et classification

Référence article 3129012
EAN / GTIN 0611702896183
Réf. fabricant 3129012
Article hors catalogue L60160 5953
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé dynamométrique de test pour les goujons à souder de M2,5 à M12
La libération à longue course permet des tests précis et réduit le serrage excessif
Construction à poignée en T pour une manipulation sans erreur et sûre
Construction robuste
Réglage d'usine fixe possible uniquement avec les inserts de test enfichables disponibles en option
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Dans le cas d'un réglage d'usine fixe, la livraison est effectuée avec un certificat de test d'usine
L'adaptateur de test WSTT en option (code: 3129276) est nécessaire pour le réglage et le recalibrage
L'adaptateur de calibrage (code de commande A25880) est compatible avec tous les modèles WSTT

Caractéristique(s):

  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Couple (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Couple (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Couple (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Plage d'utilisation: Contrôle qualité
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie